KHK(小原歯車工業)
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
歯数
42
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
36
40
42
45
48
50
55
60
70
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36835224
品番
SUSA2-42
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
-
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
84
歯先円直径D(Φmm)
88
穴径A(Φmm)
15
ボス長F(mm)
-
全長G(mm)
-
モジュール
2
歯数
42
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S5
質量(kg)
0.84
バックラッシ(mm)
0.18~0.36
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:7.07 歯面強さ:1
CADデータダウンロード