曜日別特売
SUSA2.5-32 SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) 36835407

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
歯数32
内容量1個注文コード36835407品番SUSA2.5-32
参考基準価格(税別)¥9,170販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)-歯幅E(mm)25基準円直径C(Φmm)80歯先円直径D(Φmm)85穴径A(Φmm)15ボス長F(mm)-全長G(mm)-モジュール2.5歯数32種別平歯車材質SUS303形状S5質量(kg)0.95バックラッシ(mm)0.16~0.34許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:9.73 歯面強さ:1.13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする