KHK(小原歯車工業)
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
42
15
16
18
20
24
25
28
30
32
36
40
42
48
50
56
60
64
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36835443
品番
SUSA2.5-42
参考基準価格(税別)
¥15,640
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
-
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
105
歯先円直径D(Φmm)
110
穴径A(Φmm)
20
ボス長F(mm)
-
全長G(mm)
-
モジュール
2.5
歯数
42
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S5
質量(kg)
1.63
バックラッシ(mm)
0.18~0.40
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:13.8 歯面強さ:2
CADデータダウンロード