KHK(小原歯車工業)
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
45
15
16
18
20
24
25
28
30
32
36
40
42
48
50
56
60
64
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36835452
品番
SUSA2.5-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,380
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
-
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
112.5
歯先円直径D(Φmm)
117.5
穴径A(Φmm)
20
ボス長F(mm)
-
全長G(mm)
-
モジュール
2.5
歯数
45
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S5
質量(kg)
1.88
バックラッシ(mm)
0.18~0.40
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:15 歯面強さ:2.31
CADデータダウンロード