KHK(小原歯車工業)
SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール2.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
歯数
64
15
16
18
20
24
25
28
30
32
36
40
42
48
50
56
60
64
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36835513
品番
SUSA2.5-64
参考基準価格(税別)
¥30,190
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です
ボス径B(Φmm)
-
歯幅E(mm)
25
基準円直径C(Φmm)
160
歯先円直径D(Φmm)
165
穴径A(Φmm)
20
ボス長F(mm)
-
全長G(mm)
-
モジュール
2.5
歯数
64
種別
平歯車
材質
SUS303
形状
S5
質量(kg)
3.86
バックラッシ(mm)
0.18~0.40
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:23 歯面強さ:4.91
CADデータダウンロード