曜日別特売
SUS4-15 SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール4 KHK(小原歯車工業) 36835723

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数15
内容量1個注文コード36835723品番SUS4-15
参考基準価格(税別)¥12,890販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)45歯幅E(mm)40基準円直径C(Φmm)60歯先円直径D(Φmm)68穴径A(Φmm)20ボス長F(mm)25全長G(mm)65モジュール4歯数15種別平歯車材質SUS303形状S1質量(kg)1.03バックラッシ(mm)0.18~0.38許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:13.3 歯面強さ:0.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする