曜日別特売
SUS4-30 SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール4 KHK(小原歯車工業) 36835757

SUS・SUSA ステンレス平歯車 モジュール4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数30
内容量1個注文コード36835757品番SUS4-30
参考基準価格(税別)¥38,230販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

材料にSUS303を採用した、サビに強い平歯車です

ボス径B(Φmm)100歯幅E(mm)40基準円直径C(Φmm)120歯先円直径D(Φmm)128穴径A(Φmm)20ボス長F(mm)25全長G(mm)65モジュール4歯数30種別平歯車材質SUS303形状S1質量(kg)4.9バックラッシ(mm)0.20~0.44許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:36.6 歯面強さ:4.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする