KHK(小原歯車工業)
NSU 融着平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
歯数
45
30
35
36
40
45
48
50
60
70
80
90
100
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36837175
品番
NSU1-45
参考基準価格(税別)
¥15,280
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
ボス径B(Φmm)
30
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
45
歯先円直径D(Φmm)
47
穴径A(Φmm)
10
融着径H(mm)
34
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
45
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
質量(kg)
0.12
バックラッシ(mm)
0.12~0.26
許容トルク(N・m[kgf・m])
0.24
CADデータダウンロード