曜日別特売
NSU2-22 NSU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) 36837421

NSU 融着平歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数22
内容量1個注文コード36837421品番NSU2-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,570

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

ボス径B(Φmm)30歯幅E(mm)20基準円直径C(Φmm)44歯先円直径D(Φmm)48穴径A(Φmm)10融着径H(mm)30ボス長F(mm)14全長G(mm)34モジュール2歯数22種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1質量(kg)0.19バックラッシ(mm)0.18~0.34許容トルク(N・m[kgf・m])0.78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする