KHK(小原歯車工業)
NSU 融着平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
歯数
30
20
25
28
30
32
35
36
40
45
48
50
56
60
80
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36837464
品番
NSU2-30
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
ボス径B(Φmm)
35
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
64
穴径A(Φmm)
10
融着径H(mm)
35
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
34
モジュール
2
歯数
30
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
質量(kg)
0.28
バックラッシ(mm)
0.20~0.36
許容トルク(N・m[kgf・m])
1.15
CADデータダウンロード