曜日別特売
NSU2-34 NSU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) 36837482

NSU 融着平歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数34
内容量1個注文コード36837482品番NSU2-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,780

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

ボス径B(Φmm)40歯幅E(mm)20基準円直径C(Φmm)68歯先円直径D(Φmm)72穴径A(Φmm)12融着径H(mm)45ボス長F(mm)14全長G(mm)34モジュール2歯数34種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1質量(kg)0.41バックラッシ(mm)0.20~0.36許容トルク(N・m[kgf・m])1.36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする