KHK(小原歯車工業)
NSU 融着平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
35
20
25
28
30
32
35
36
40
45
48
50
56
60
80
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36837491
品番
NSU2-35
参考基準価格(税別)
¥20,830
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
ボス径B(Φmm)
40
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
70
歯先円直径D(Φmm)
74
穴径A(Φmm)
12
融着径H(mm)
45
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
34
モジュール
2
歯数
35
種別
平歯車
材質
MC602ST(ボス部S45C)
形状
S1
質量(kg)
0.41
バックラッシ(mm)
0.20~0.36
許容トルク(N・m[kgf・m])
1.41
CADデータダウンロード