曜日別特売
NSU3-24 NSU 融着平歯車 モジュール3 KHK(小原歯車工業) 36837857

NSU 融着平歯車 モジュール3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数24
内容量1個注文コード36837857品番NSU3-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,540

・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。

ボス径B(Φmm)43歯幅E(mm)30基準円直径C(Φmm)72歯先円直径D(Φmm)78穴径A(Φmm)12融着径H(mm)43ボス長F(mm)17全長G(mm)47モジュール3歯数24種別平歯車材質MC602ST(ボス部S45C)形状S1質量(kg)0.59バックラッシ(mm)0.30~0.46許容トルク(N・m[kgf・m])2.94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする