KHK(小原歯車工業)
PU 融着平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
30
30
35
40
50
60
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36838024
品番
PU1-30
参考基準価格(税別)
¥20,290
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
ボス径B(Φmm)
20
歯幅E(mm)
10
基準円直径C(Φmm)
30
歯先円直径D(Φmm)
32
穴径A(Φmm)
8
融着径H(mm)
20
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
20
モジュール
1
歯数
30
種別
平歯車
材質
MC901(ボス部SUS303)
形状
S1
質量(kg)
0.046
バックラッシ(mm)
0.12~0.26
許容トルク(N・m[kgf・m])
0.1
CADデータダウンロード