曜日別特売
PU2-20 PU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) 36838146

PU 融着平歯車 モジュール2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数20
内容量1個注文コード36838146品番PU2-20
参考基準価格(税別)¥22,650販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。

ボス径B(Φmm)22歯幅E(mm)20基準円直径C(Φmm)40歯先円直径D(Φmm)44穴径A(Φmm)10融着径H(mm)22ボス長F(mm)14全長G(mm)34モジュール2歯数20種別平歯車材質MC901(ボス部SUS303)形状S1質量(kg)0.1バックラッシ(mm)0.18~0.34許容トルク(N・m[kgf・m])0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする