KHK(小原歯車工業)
PU 融着平歯車 モジュール2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
30
20
25
30
35
40
50
60
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36838164
品番
PU2-30
参考基準価格(税別)
¥29,230
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
ボス径B(Φmm)
35
歯幅E(mm)
20
基準円直径C(Φmm)
60
歯先円直径D(Φmm)
64
穴径A(Φmm)
10
融着径H(mm)
35
ボス長F(mm)
14
全長G(mm)
34
モジュール
2
歯数
30
種別
平歯車
材質
MC901(ボス部SUS303)
形状
S1
質量(kg)
0.28
バックラッシ(mm)
0.20~0.36
許容トルク(N・m[kgf・m])
0.84
CADデータダウンロード