曜日別特売
SUKB20066 SUKB PSA専用ステンレスボス KHK(小原歯車工業) 36839512

SUKB PSA専用ステンレスボス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
穴径A(Φmm)10
ボス径B(Φmm)66
内容量1個注文コード36839512品番SUKB20066
参考基準価格(税別)¥14,260販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。
・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。
・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。

ボス径B(Φmm)66フランジ径D(Φmm)87穴径A(Φmm)10穴径C(Φmm)78フランジ長さE(mm)10ボス長F(mm)30全長G(mm)20適合PSA2-50以上形状T8質量(kg)0.97ねじ径M5ねじ締付トルク(N・m)3ねじ穴数6摩擦締結トルク(N・m)154
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする