KHK(小原歯車工業)
SUKB PSA専用ステンレスボス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
穴径A(Φmm)
12
10
12
15
ボス径B(Φmm)
38
30
46
66
38
58
83
70
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36839521
品番
SUKB25038
参考基準価格(税別)
¥10,550
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。
・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。
・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
ボス径B(Φmm)
38
フランジ径D(Φmm)
63
穴径A(Φmm)
12
穴径C(Φmm)
53
フランジ長さE(mm)
12.5
ボス長F(mm)
37
全長G(mm)
24.5
適合
PSA2.5-32以上
形状
T8
質量(kg)
0.47
ねじ径
M6
ねじ締付トルク(N・m)
5.2
ねじ穴数
6
摩擦締結トルク(N・m)
151
CADデータダウンロード