BSS0.5-70A BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) 36840666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BSS0.5-70A BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) 36840666
BSS0.5-70A BSS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業) 36840666

BSS 平歯車 モジュール0.5

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個歯数70注文コード36840666品番BSS0.5-70A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,720

モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます

ボス径B(Φmm)28歯幅E(mm)3基準円直径C(Φmm)35歯先円直径D(Φmm)36穴径A(Φmm)5ねじ径M4ねじ穴J(Φmm)3.5ボス長F(mm)7全長G(mm)10モジュール0.5歯数70種別平歯車材質快削黄銅(C3604)形状S1T質量(kg)0.058圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1)歯面硬度80HV以上歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7許容トルク(N・m[kgf・m])0.047歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-16
用途: ジグの調整機構用

イモねじが付属しないのであれば、
少なくとも適合品の案内は必要ではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 36840596
2018-02-09
用途: 光学フィルターの回転制御
株式会社清和光学製作所製造業

入荷後に処理をつけて使用してます。納期も早く、特に改善点はありませんが、処理つき(出来れば黒のつや消系)を付いた商品などが有ると、更にありがたいです。
様々なサイズが有るので、無理かも知れませんが・・・。

対象商品 : 36840377
2013-11-02
用途: オリジナル減速ギヤボックス作成

BSS0.5-20B BSS0.5-20A に使われている画像1枚目が、違うものになっていたので、間違えて購入しました。
同時購入した、BSS0.5-28A BSS0.5-36A と同じ1枚目画像です。
BSS 平歯車 モジュール0.5 一覧の画像3枚目を、BSS0.5-20B BSS0.5-20A に使っていてくれれば、誤購入はしなかったです。
https://www.monotaro.com/g/00345255/
BSS0.5-20B
https://www.monotaro.com/p/3684/0377/
BSS0.5-28A
https://www.monotaro.com/p/3684/0483/
BSS0.5-36A
https://www.monotaro.com/p/3684/0571/
このレビューは絶対掲載してください。 
※私みたいに同じ間違いを防止する為にも必ず掲載してください。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけ致しました。
画像下に「※代表画像です」と明記はしておりましたが、異なる形のものを掲載しておりました。
正しい画像に変更しておりますので、ご確認下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする