BSS0.8-23A BSS 平歯車 モジュール0.8 KHK(小原歯車工業) 36840806

BSS 平歯車 モジュール0.8

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数23
穴径A(Φmm)5
内容量1個注文コード36840806品番BSS0.8-23A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥920

・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます

ボス径B(Φmm)15歯幅E(mm)4基準円直径C(Φmm)18.4歯先円直径D(Φmm)20穴径A(Φmm)5ねじ穴J(Φmm)4ボス長F(mm)8全長G(mm)12モジュール0.8歯数23種別平歯車材質快削黄銅(C3604)形状S1T質量(kg)0.018ねじ径M4バックラッシ(mm)0~0.10許容トルク(N・m[kgf・m])0.039キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする