KHK(小原歯車工業)
BSS 平歯車 モジュール0.8
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
50
20
24
25
30
40
穴径A(Φmm)
6
5
4
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36841034
品番
BSS0.8-50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
・モジュール0.5~0.8のサビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます
ボス径B(Φmm)
28
歯幅E(mm)
4
基準円直径C(Φmm)
40
歯先円直径D(Φmm)
41.6
穴径A(Φmm)
6
ねじ穴J(Φmm)
4
ボス長F(mm)
8
全長G(mm)
12
モジュール
0.8
歯数
50
種別
平歯車
材質
快削黄銅(C3604)
形状
S1T
質量(kg)
0.08
ねじ径
M4
バックラッシ(mm)
0~0.10
許容トルク(N・m[kgf・m])
0.11
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
CADデータダウンロード