曜日別特売
BSS1-16B BSS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 36841095

BSS1-16B BSS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 36841095
BSS1-16B BSS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 36841095
BSS1-16B BSS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 36841095

BSS 平歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数16
内容量1個注文コード36841095品番BSS1-16B
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。

ボス径B(Φmm)12歯幅E(mm)6基準円直径C(Φmm)16歯先円直径D(Φmm)18穴径A(Φmm)5ねじ穴J(Φmm)4ボス長F(mm)8全長G(mm)14モジュール1歯数16種別平歯車材質快削黄銅(C3604)形状S1T質量(kg)0.015ねじ径M4バックラッシ(mm)0.08~0.18許容トルク(N・m[kgf・m])0.053キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする