KHK(小原歯車工業)
BSS 平歯車 モジュール1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数
24
16
18
30
40
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36841201
品番
BSS1-24A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,140
・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。
ボス径B(Φmm)
20
歯幅E(mm)
6
基準円直径C(Φmm)
24
歯先円直径D(Φmm)
26
穴径A(Φmm)
5
ねじ穴J(Φmm)
4
ボス長F(mm)
8
全長G(mm)
14
モジュール
1
歯数
24
種別
平歯車
材質
快削黄銅(C3604)
形状
S1T
質量(kg)
0.041
ねじ径
M4
バックラッシ(mm)
0.08~0.18
許容トルク(N・m[kgf・m])
0.1
キー溝寸法(幅×深さ)(mm)
-
CADデータダウンロード