曜日別特売
BSS1-50B BSS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) 36841497

BSS 平歯車 モジュール1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数50
内容量1個注文コード36841497品番BSS1-50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,340

・サビに強い小型平歯車です。DS平歯車と併せてご利用いただけます。

ボス径B(Φmm)28歯幅E(mm)6基準円直径C(Φmm)50歯先円直径D(Φmm)52穴径A(Φmm)8ねじ穴J(Φmm)4ボス長F(mm)8全長G(mm)14モジュール1歯数50種別平歯車材質快削黄銅(C3604)形状S1T質量(kg)0.13ねじ径M5バックラッシ(mm)0.08~0.18許容トルク(N・m[kgf・m])0.25キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする