KHK(小原歯車工業)
SSR リングギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
モジュール
2
2
2.5
3
歯数
200
120
200
160
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36841524
品番
SSR2-200
参考基準価格(税別)
¥60,830
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
・歯数比が大きくとれ、切断することでセグメントギヤとしてもご利用いただけます。
モジュール
2
歯数
200
穴径A(Φmm)
354
歯幅E(mm)
20
材質
S45C
形状
S5
質量(kg)
4.28
バックラッシ(mm)
0.20~0.41
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ:64.3 歯面強さ:8.59
歯先円直径D(Φmm)
404
基準円直径C(Φmm)
400
CADデータダウンロード