OS-107 担架 東京化成製作所 36841874 OS-107 担架 東京化成製作所 36841874 OS-107 担架 東京化成製作所 36841874 OS-107 担架 東京化成製作所 36841874

担架

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36841874 品番OS-107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
耐荷重(kg)100 仕様スチールパイプ 種別スタンダード型 材質綿帆布 幅(mm)540 全長(mm)2100 質量(kg)6.5 寸法(幅W×長さL)(mm)540×2100 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げメラミン焼付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする