担架収納箱

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36841892 品番-
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別) アウトレット
¥61,98049,980

1台にスタンダード型が2台収納できます。

仕様
ダンボール入
上部に取付用穴アリ(Φ10mm×2ヶ所)
材質メラミン樹脂塗装鉄板製 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)200×280×2300 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※設置用ネジは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする