- メガネバンド 仙台銘板 36842066 - メガネバンド 仙台銘板 36842066

メガネバンド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36842066 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
材質スチール 適合Φ31.8mmフレーム 質量(kg)0.08 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36842066
2025-05-31
用途:
支柱 MO 連結に
株式会社カイゼアニマルホスピタル 様 (サービス業)

フェンス支柱MO 同士を連結するのに用いましたが、しっかり固定できて満足できるものでした。

対象商品:
36842066
2021-07-20
用途:
外構工事
株式会社トラストテック 様 (建設業・工事業)

フェンスのジョイントに使用しました、安価で良いのですが異形の物があればさらに良かったとおもいます。(48.6×31.2)

対象商品:
36842066
2020-08-18
用途:
ガードフェンスの固定
合同会社エヌエスディ 様 (建設業・工事業)

便利で時短になっていいと思います。

ただ、ねじを手で締めるのが痛くて、六角頭とかにして頂けるとなお良いかと思います。

対象商品:
36842066
2016-11-22
用途:
25mm34mmアルミパイプの並行接続に使用

満足しています。締め付けは蝶ねじでなく6角ボルトのほうが
作業効率があがるとおもいます。

対象商品:
36842066
2017-02-23
用途:
フェンスの接続
有限会社グットライン 様 (飲食業)

他店に比べて価格で満足。製品も何も問題無し。。。。

対象商品:
36842066
2014-07-11
用途:
ガードフェンスの連結
株式会社 堀井工務店 様

簡単な作業で思ったよりよりきちんと連結できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする