ポリカーボネートデシケーター 240型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バルブ 仕様真空計:上部付 注文コード36842321 品番SPD-VGT240
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はバルブ・仕様4種類から選べます 他の種類を見る

本体、蓋は割れにくいポリカーボネート製です。
ガラスデシゲーターと比較して質量は1/3と軽量。
蓋と本体の接合部はOリングで気密性を保てる為に、ノンワセリンでメンテナンス不要。
ニードルバルブ付は実験及びガス置換処理等、幅広い用途にお使い頂けます。ニードルバルブホース外径はΦ7mm。
真空計付は中の真空状態が確認できます。
ポリカーボネート製の中板1枚付属。

バルブ 材質(本体、蓋、中板)ポリカーボネート、(Oリング)NBR 付属品中板1枚 内径(Φmm)239 全高(mm)288 中板直径(Φmm)235 フタ外径(Φmm)296 有効高さ(mm)185 仕様真空計:上部付
注意
※真空にする場合は常温で、MAX約133Pa(ゲージ圧-0.09MPa)にてお使い下さい。また、2日位をめどに再真空引きをして真空状態を維持して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする