曜日別特売
- シリコン・ゴムテープ 超ぴた W.A.S 36842364

- シリコン・ゴムテープ 超ぴた W.A.S 36842364
- シリコン・ゴムテープ 超ぴた W.A.S 36842364

シリコン・ゴムテープ 超ぴた

(5件のレビュー)
内容量1巻注文コード36842364品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

-50~260℃超耐熱性。
水パイプ、排気パイプ、ケーブル結束。
防水・防サビ
自己融着テープは水廻りの配管などの水漏れ箇所、絶縁箇所など幅広くご利用いただけます。また、テープ同士が融着するため、はがした後のベトベトした粘着質が残りません。

テープ幅(mm)25.4テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.5基材シリコンゴム種類自己融着伸度(%)300耐熱温度(℃)-50~260引張強度(N/cm2)49.2特性耐熱性、防水、防サビ、絶縁絶縁耐力400V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36842355
2023-03-30
用途: テーピング
オリエント産業株式会社卸売・小売業

陶器を引き上げるステンレストングに巻き付けました。簡単に巻き付けられ、巻き直しも簡単にできます。とても良いです。

対象商品 : 36842355
2019-03-25
用途: 台車のハンドルに巻きつけて使用。

使用する場所が場所なだけに少し使用していると捲れてきてしまいます。
頻繁に握るような場所向きではないのかもしれません。

対象商品 : 36842364
2018-11-01
用途: 水漏れに使用

微少な水道管の水漏れに使用一時的には最高に重宝した

対象商品 : 36842364
2014-10-27
用途: 高音部の保護

必要十分の品質性能で、値段も安く良い。

対象商品 : 36842346
2013-06-18
用途: 画像用のケーブルがねじれて断線しかかったときに使用しました。
医療法人徹仁会

修理に出すと高いので、このテープで補強します。剥がしてもべたつかないので何箇所にも使用できます。前は白を使いましたが、ケーブル用に黒を買い足しました。
劣化しにくいので、買い置きしておくと便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする