- 発泡ブチル両面テープNo.5560 マクセル 36842452

発泡ブチル両面テープNo.5560

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード36842452 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

発泡ブチルゴムを基材として密着性・柔軟性を高めた両面テープ。
自動車部品の固定等で利用される強い密着性と粗面接着性に優れた全天候タイプの両面テープです。

用途
カーテンレールの仮止め
ワイヤープロテクター、配電盤の固定
自動車部品、アクセサリー固定用
テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.75 基材発泡ブチルゴム 粘着剤アクリル系 粘着力(N/10mm)3.14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36842407
2018-06-26
用途:
固定など
ミヤオク 様

信頼感のある粘着力でよかったです。
厚みも理想的で価格も安い。

対象商品:
36842425
2017-06-23
用途:
小物の固定

殆んどの小物類の固定に重宝しています。
もう何年もブチルテープを利用していますが特に不具合は有りません。
主にラジコンボートの製作時に利用しています。
ねじ止めできない部分や車のエンブレも結構利用できます。

対象商品:
36842407
2016-11-05
用途:
今回はスチームレンジの周りを余ったキッチンパネルで囲む作業
その他業種

大体のものにきれいに貼れます。紙タイプの両面テープと違い少し厚みがあるのでDIY等ちょっと貼りたい時にもってこいです。それから何年経っても意外ときれいに剥がせます。安いものだとテープの跡やノリの部分だけが残ったりしますが、今のところ問題ありません。

対象商品:
36842407
2015-10-11
用途:
色々ですね。

まだ未使用ですが発砲ブチルは用途が多いので期待してます。

対象商品:
36842407
2014-03-06
用途:
部材の固定
株式会社マイスティア 様

粘着力も十分ありました。薄手のテープでした。クッション性はほとんどありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする