ドレステープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)8 注文コード36842547 品番080663
参考基準価格(税別)¥3,680 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は幅・テープ幅・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。
従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。
ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。
貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。

テープ幅(mm)8 テープ長さ(m)9 テープ厚さ(mm)約1.5 粘着剤合成ゴム 用途パネル補修用シーリング剤 他社品番インレット品番:081621 主なワークパーツ
注意
※ドレステープ貼り付け作業には、シーリングテーププライマー、専用圧着ローラーを必ずご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:573

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする