曜日別特売
80657 シーリングテープ メグロ化学 36842574

80657 シーリングテープ メグロ化学 36842574
80657 シーリングテープ メグロ化学 36842574
80657 シーリングテープ メグロ化学 36842574
80657 シーリングテープ メグロ化学 36842574

シーリングテープ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)8注文コード36842574品番80657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

新車形状に近く仕上がりがきれい。
新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。
コーナー・段差もこれ一本で楽々。
作業時間を大幅に短縮。

用途交換パーツの補修用シーリング剤テープ幅(mm)8テープ長さ(m)16テープ厚さ(mm)約1粘着剤合成ゴム他社品番インレット品番:080618主なワークパーツ
注意
※シーリングテープ貼り付け作業には、シーリングテーププライマー、専用圧着ローラーを必ずご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36842565
2019-05-12
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて綺麗な仕上がりでたいへん満足して使用しています。

対象商品 : 36842574
2016-06-22
用途: 新品部品交換ドア等
自動車・二輪車・自転車関連業

もう少し接着力が欲しいが 他の製品よりは優れている

対象商品 : 36842574
2014-03-22
用途: 自動車部品交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

面倒な部品のシーリングを綺麗な状態で再現します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする