プロテック ボールペン0.5

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36842784 品番 UB155.15
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.5 質量(g)9.4 方式キャップ式 仕上(軸・キャップ)PP樹脂+転写印刷、(クリップ)SUS材 インク水性 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×13.2×136.2 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-12
用途:
メモ書き時に
建設業・工事業

滑らかでとても書き心地が良く、お気に入りで20年以上愛用しています。

対象商品:
36842793
2023-02-21
用途:
メモやノートを取るときに使う
不動産業

キャップ固めでピシッと締まり使い勝手もいい感じです。

対象商品:
36842775
2018-11-10
用途:
デスクワーク

滑らかな書き心地で使いやすい この様なボールペンは、中々ない

対象商品:
36842775
2016-08-29
用途:
事務作業
建設業・工事業

昔から使っていましたが、最近店頭等で見かけなくなり購入していませんでした。
今回モノタロウさんで見つけて久々に購入。他のボールペンに比べて滑らかでインクの出が良く清書をするのにピッタリのボールペンです。

対象商品:
36842775
2016-04-16
用途:
事務
建設業・工事業

ボール滑らかで昔から使ってます。

対象商品:
36842775
2014-01-15
用途:
筆記
有限会社和光製作所 様

書きやすい
インクの出がよい かすれない

対象商品:
36842775
2023-02-21
用途:
メモを取るのに使用する
不動産業

キャップが硬すぎてかなり力がいる。小学校低学年以下の子供は開けられないかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする