#12×25mm コンクリート釘 アマテイ 36842845

コンクリート釘

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500g)入数約390本注文コード36842845品番#12×25mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。

用途
コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
長さ(mm)25頭部径(Φmm)5.4線径(Φmm)2.77胴部スムース入数約390本材質仕上光沢メッキ頭部平頭
注意
※くぎを御使用の際は必ず保護メガネを着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36842906
2025-04-26
用途: 貝採りジョレンの刃。

太さと長さのバランスが大変良く、色々ためした結果のリピートです。

2025-01-06
用途: リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36842933
2025-01-27
用途: 貫板の固定
菊地タイル

抜群です、今、溝無しが主流ですがやっぱり、溝付きが人気です。しかし、入手困難です

対象商品 : 36842906
2022-01-17
用途: 構造物を躯体に固定
製造業

いつも使用している釘です。毎回問題なく使用してます。

対象商品 : 36842863
2020-05-26
用途: コンクリへの仮止め
社会医療法人川島会川島病院

コンクリートピンではなくはじめからこれにすれば良かったと思いました。

対象商品 : 36842863
2019-08-16
用途: 雑用
株式会社伸和建設建設業・工事業

現場作業にはとても重宝します
現場用資材として持ち歩いています

対象商品 : 36842863
2019-06-08
用途: 防草シート押え用釘として使用
農・林・水産業

防草シートを岩に打ち付け固定する目的で使用しています。打ち込んでも曲がらず安心して使用できます。

対象商品 : 09241827
2018-11-28
用途: 枠の仮固定
製造業

コンクリに垂直だと刺さるのですが、斜めに入れようとすると釘が曲がりやすく何本も無駄になった。垂直の食い込みはよい。抜くことも容易だが自然に抜けることはない。使い勝手はよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2620:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする