コンクリート釘

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500g) 長さ(mm)65 入数約60本 注文コード36842897 品番#8×65mm
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品は長さ・入数・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。

長さ(mm)65 頭部径(Φmm)7.7 線径(Φmm)4.19 胴部溝付 入数約60本 用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。 材質 仕上光沢メッキ 頭部平頭
注意
※くぎを御使用の際は必ず保護メガネを着用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36842906
2025-04-26
用途:
貝採りジョレンの刃。

太さと長さのバランスが大変良く、色々ためした結果のリピートです。

2025-01-06
用途:
リフォーム工事

コレ、とってもいいです。
これなら人にお勧めできるいい商品です!
今後もお世話になると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36842933
2025-01-27
用途:
貫板の固定
菊地タイル 様

抜群です、今、溝無しが主流ですがやっぱり、溝付きが人気です。しかし、入手困難です

対象商品:
36842906
2022-01-17
用途:
構造物を躯体に固定
製造業

いつも使用している釘です。毎回問題なく使用してます。

対象商品:
36842863
2020-05-26
用途:
コンクリへの仮止め
社会医療法人川島会川島病院 様

コンクリートピンではなくはじめからこれにすれば良かったと思いました。

対象商品:
36842863
2019-08-16
用途:
雑用
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

現場作業にはとても重宝します
現場用資材として持ち歩いています

対象商品:
36842863
2019-06-08
用途:
防草シート押え用釘として使用
農・林・水産業

防草シートを岩に打ち付け固定する目的で使用しています。打ち込んでも曲がらず安心して使用できます。

対象商品:
09241827
2018-11-28
用途:
枠の仮固定
製造業

コンクリに垂直だと刺さるのですが、斜めに入れようとすると釘が曲がりやすく何本も無駄になった。垂直の食い込みはよい。抜くことも容易だが自然に抜けることはない。使い勝手はよい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2620:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする