KW1800-100M 塗装用養生コロナシート モノタロウ 36843046

KW1800-100M 塗装用養生コロナシート モノタロウ 36843046 KW1800-100M 塗装用養生コロナシート モノタロウ 36843046

塗装用養生コロナシート

(160件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36843046 品番KW1800-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コロナ放電表面処理を施しておりますので、ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため、塗装面や周囲を汚しにくくなっています。また後始末の作業も軽減できます。
マスカーテープのように手でも切れるので便利です。

加工2ツ折 シート幅(mm)1800(900) シート長さ(m)100 シート厚さ(mm)0.01 用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など 種別手で切れる 材質ポリエチレン(新料 100%) 半透明 表面処理コロナ処理
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36843046 KW1800-100M 84909947 1800×50m 塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ 塗装養生シート コロナ処理 コンパクトサイズ モノタロウ 1巻 699 税込769 持運びに便利なコンパクトタイプになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 160
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36843046
2022-11-28
用途:
塗装作業

様々な塗装作業に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
36843046
2022-11-28
用途:
塗装作業

様々な塗装作業に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
36843046
2022-02-12
用途:
エアコン洗浄時
建設業・工事業

耐久性もあり使い勝手も良く使いやすかったです
またの機会に購入したいと思います

対象商品:
36843055
2018-11-07
用途:
工事の際の室内養生
建設業・工事業

それほど金額も高くはないので、養生時はばんばん使います。
広げると3600mmなので常時在庫で持っています。
ケチらず使えます。

対象商品:
36843055
2019-01-26
用途:
とても良かったです。
建設業・工事業

コストパフォーマンスもよく、作業性も、良く、配送も迅速でした。

対象商品:
36843046
2018-07-06
用途:
バイクのカウルの塗装
その他業種

自宅のバスルームを簡易の塗装ブースにするときに使用。
よくミストを吸着してくれます。
塗装ブースは長く使わないのでこのシートは
安くて助かります。
あまり厚みがないのでハードに使用するのには不向きかも。

対象商品:
36843046
2018-07-11
用途:
防犯カメラ設置工事周囲養生

安くて何度かリピートしてます
終売商品となってましたがまた出して欲しい商品です

1人が参考にしています
対象商品:
36843037
2018-07-10
用途:
塗装作業時

塗装作業に使用していますが、若干薄いので破けやすい。
消耗品なので気を付ければ十分使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする