PS1800-100M 養生用ポリシート モノタロウ 36843195

PS1800-100M 養生用ポリシート モノタロウ 36843195 PS1800-100M 養生用ポリシート モノタロウ 36843195

養生用ポリシート

(74件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード36843195 品番PS1800-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
定期注文の受付は終了しました。 >代替品有り
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。
大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。

加工シングル シート幅(mm)1800 シート長さ(m)100 シート厚さ(mm)0.02 用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 材質ポリエチレン(新料 100%) 透明
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36843195 PS1800-100M 26349269 PS1800-100M 養生シート ポリ製 モノタロウ 養生シート ポリ製 モノタロウ 1本 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 74
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36843204
2021-05-24
用途:
作業時の養生
サービス業

ちょっとした雨やホコリから荷物を守れるのでカットして常備しています。品質・価格ともに満足です。

対象商品:
36843213
2019-10-08
用途:
機械など大切なものをくるむとき。風よけ。穴をあけてマルチにといろいろ活用しています。
農・林・水産業

いろいろなものに使えて便利です。もう少し厚めのものもあっていいと思います。

対象商品:
36843204
2019-09-21
用途:
ホコリ避け区分けに使用。

薄いが、コスパを考えたら仕方ないかもしれない。躊躇なく使える点がよい。

対象商品:
36843204
2019-09-18
用途:
現場養生時
サービス業

二つ折りの為、一人での養生作業性が楽に出来ます。1800ある時はポリシートを切るのに大変でしたが二つ折りで持ち運びにも便利

対象商品:
36843204
2019-03-28
用途:
現場養生時
サービス業

二つ折りの為、携帯でき持ち運びにも適しています。厚みも十分な商品。

対象商品:
36843213
2018-12-14
用途:
アースレッド等使用時のラインカバー

問題なし。安くて助かります。定期的に購入させて頂いてます。

対象商品:
36843204
2018-12-11
用途:
屋内塗装
製造業

屋内塗装でとても便利でした。
安くておすすめできます。

対象商品:
36843213
2018-10-11
用途:
内装養生
建設業・工事業

中が見えるので購入しました。
今までは透明ではなかったので 助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする