サイズ構成も1/4ならこれで足りるし、価格も安く、SオンやMツールでなくても十分です。ショートタイプもあれば良いと思います。
エンジンの後ろ側に取り付けられた補器類を取り外すために購入。
作業スペースが狭いので、小回りの利く6.35sqで一式揃えておきたく、また、保管時にソケットが脱落しにくい、本製品を選定しました。
ハンガーは確かにソケットをしっかり保持してくれるため、車載工具入れの中でばらけないので実用的です。
SK11の工具は耐久性もあり価格的にも遠慮なく使えて好んでます。
クリップも使いやすい。サイズの番号が見にくいのが残念。
KTCのと比較すると少し遊びがあるが、遊び分でボールポイントのように少し角度をつけて障害物をかわす利点もある。
オーディオ取り付けなど奥のほうにあるボルトを外すときに便利です。あとセットに付いてくる
ソケットホルダーもワンタッチ式で使いやすいです。
コーケンのスピンタイプハンドルとセットで使用しています。
6.35sqの用途からして必要にして十分な品質です。
ただ、セット内容としては、「5、5.5、6、7、8mm」までで十分な気がします。
それ以上のサイズは、9.5sqや12.7sqを使うと思いますし、上記セットで半額だと最高です。