セミディープソケットセット

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8本組) 注文コード36843572 品番SHS308SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来品のハンガー部分は収納時には必要の無い部分で、スペースを取って邪魔でした。
この商品はホルダー付きのソケットセットで、コンパクト収納が可能で、使い易さはバツグンです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ソケット形状6角 差込角(mm)9.5 付属品ソケットホルダー付 セット内容(mm)8、10、12、13、14、15、17、19 材質クロームバナジュウム・ミラーポリッシュ 形状六角 全長(mm)40(8、10、12)、45(13、14、15、17、19) 質量(g)513 タイプ6角 差込角(mm[inch])9.5[3/8] クリップの色 サイズ(mm)59×210×30

商品説明動画

SK11 ソケットセットシリーズ
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36843572
2023-07-31
用途:
自動車整備に使用
株式会社三愛ケミカル 様 (卸売・小売業)

ベルト交換などの狭い場所に使用、ショートでは届かず、ロングでは狭くて入らない場所に丁度良い高さでした。

対象商品:
36843572
2022-05-04
用途:
狭い箇所の締め付け

標準ソケットだと深さが足りず、ディープだとレンチが入り込まない狭い部分のメンテナンス用に追加しました。19mmだけ必要でしたが備えあれば憂いなし。ソケットの収納部分が樹脂製で簡単に脱着できる工夫が嬉しい。

対象商品:
36843572
2021-11-15
用途:
自動車整備
大塚産業株式会社 様

比較的新しいスズキの軽自動車などは、このセミディープでないとベルト交換の際苦労する場所があります。大したトルクで締まっているボルトでは無いので、これくらい薄めのレンチでも安心して使えますね。

1人が参考にしています
対象商品:
36843572
2021-09-17
用途:
出張用工具として
交告モータース 様

KTC等の1流メーカーと比べて製品の質感は劣りますが出張用の工具としてはコスパ高いと思います。ホームセンターで売っているセット品よりは十分な強度もあるかと思います。

対象商品:
36843572
2020-12-27
用途:
フラグ交換

ステップワゴンのプラグ交換に使用、10mmだけあれば良かったのですが、価格にひかれてセットで購入しました。結果買って良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36843572
2019-09-15
用途:
結局これです
製造業

結局はセミが一番使用頻度が高いです、数十年色々な工具を使用していますが、迷うならこれが一番と思います。

3人が参考にしています
対象商品:
36843572
2018-02-08
用途:
エンジン整備など。

ディープでは長すぎて隙間に入らない、普通でソケットでは短くて届かない、このあたりの長さのソケットを探してたら有りました、即買いしました役立ちそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
36843572
2016-10-15
用途:
ボルト外し
有限会社エクセレント 様

値段以上の仕事をしてくれる狭いところも便利に使いまわせます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする