デュアルドライブソケットセット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36843581 品番SHS307DU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ワンタッチソケットホルダーを採用。
ソケットがワンタッチで簡単・確実に着脱できます。
従来のソケットとしての使用に追加し、(ギア)レンチと組み合わせての使用が可能。
ソケット自体の背丈が低い設計で、通常のソケットとしてもかなりのロークリアランス仕様となります。
ギアレンチと組み合わせると、更に高さを低減したラチェットハンドルとなります。
ギアレンチでオフセット仕様とすることもできます。

仕様
ラチェットハンドルへの取り付け:8〜14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm
(ギア)レンチへの取り付け:8〜14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
高さ(mm)
(ソケット)
8:18、10:18、12:19、13:19、14:20、17:23.5、19:24.5
ハンドル内容
ラチェットハンドルへの取り付け:8〜14mmソケットは差込角6.35mm、17・19mmソケットは差込角9.5mm
(ギア)レンチへの取り付け:8〜14mmソケットは14mmの(ギア)レンチ、17・19mmソケットは17mmの(ギア)レンチ
ソケット形状12角 差込角(mm)(8、10、12、13、14)6.35、(17、19)9.5 二面幅(mm)(8〜14)14、(17、19)17 セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19 材質クロームバナジュウム(ミラーポリッシュ仕上げ) 質量(g)199 タイプ12角 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×38×170

商品説明動画

SK11 ソケットセットシリーズ
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-28
用途:
機械のメンテナンス・機器故障対応

機器の突然のトラブルに備えて、このソケットと14・17のギアレンチを工具ワゴンに取り付けました。ボルト・ナットの脱着に即対応できとても良いです。
ボルト・ナットが奥にある時は使えませんが。

対象商品:
36843581
2023-10-06
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

首振りラチェットめがねと組み合わせて、狭くて障害物のある場所に使える。持っていて損はないと思う。

対象商品:
36843581
2023-08-06
用途:
車のメンテナンスに

狭いところに使えて重宝してます。
ラチェットとメガネラチェットの両方使えるのが良いですね。

対象商品:
36843581
2021-02-11
用途:
自家用車のメンテナンス

もう少し薄いと入るのに、という場面に出くわすことがあったので購入。
全長が短いうえに板ラチェットをかけることができるので大変便利な場面がある。

対象商品:
36843581
2017-11-10
用途:
自動車整備
Flat Rock AUTO SERVICE 様

とても良い商品ですが、8.10.12のサイズは外形が大きすぎます。

2人が参考にしています
対象商品:
36843581
2017-05-28
用途:
エンジン周りのメンテナンス
K.works 様

最近の車はボルトへのアプローチがしにくくなっています。通常のソケットで入らない場所に使えて便利です。

対象商品:
36843581
2014-04-03
用途:
ちょっとした時

ちょっと思いついた時便利です。じっくり作業する時は今までのを使用しています。使用には問題ありません。

対象商品:
36843581
2012-10-16
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車の整備に使用しています。エンジンルームや狭い場所でもアクセスしやすくギヤラチェットと組み合わせて使用可能なので作業を楽にこなせます。
試しに購入したものなのでこれから耐久性をみていきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
各ソケットの高さを教えて下さい。
回答:
8mm:18mm
10mm:18mm
12mm:19mm
13mm:19mm
14mm:20mm
17mm:23.5mm
19mm:24.5mm
3人が参考にしています
2014-05-19

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする