SK11
SK11の 水道・空調配管用工具
SK11の 配管カッター
SK11の 配管カッター替刃
パイプカッター替刃 銅管用
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36843615
品番
PSB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
用途
銅・アルミ・真鍮用。
適合機種
PC-23R
厚さ(mm)
5
直径(Φmm)
18
質量(g)
10
商品説明動画
パイプカッターシリーズ
参考になった