サイクルカバー すそしぼるくん4型

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36843764 品番-
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

掛け外しらくらく!裾は絞り式!使用後のたたみかんたん!
あなたの自転車にピッタリフィット!
前後がゴム付きなので、無理なく掛け外しができます。
すそ部分は絞り式なので風をはらむ心配もなく、また下部は柔らかな生地を使用しており絞りやすくなっています。
絞りひもをゆるめ頭部ベルト2ヶ所(フロント部ブラック)を持ち上に引き抜くと、空気は自然に外に抜けます。カンタンにクロスたたみができます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
付属品ロープ、パイレン、ストッパーYKKLC5SR、ロープフック付 適合電動自転車24〜27インチ 材質(天井・裾部)ポリエステル100% シルバー 寸法(縦×横)(mm)1180×1980 アズワン品番64-9549-43

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-17
用途:
自転車の保護
教育・研究機関

今まで2000円台のカバーを買っていましたが2〜3年で劣化して破けてしまい
買い換えていたのですが、このカバーは布地や作りがしっかりしていて、すごく丈夫でした。長持ちしそうです。

対象商品:
36843764
2020-05-19
用途:
自転車カバー
サービス業

しっかりした生地で、裾の絞りで風の強い日でも飛ばなく固定されてました。

1人が参考にしています
対象商品:
36843764
2018-04-20
用途:
自転車カバー
不動産業

裾をしっかり絞れるので、風でまくれ上がることも飛ばされることもありません。平山産業製カバーは大型バイクにも使ってますが、耐久性、作りも良いのでお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
36843764
2018-05-18
用途:
自転車の雨除けに
個人のお客様

普通の大きさの自転車ですが、前と後ろにカゴがある為かすっぽり覆いきれませんでした。
サドル上らへんに余裕があって前後がパツパツです。
生地は丈夫そうです。

対象商品:
36843764
2018-01-08
用途:
自転車の保管用
自動車・二輪車・自転車関連業

27インチサイズの自転車が、スッポリ収まります。生地も厚く丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
36843764
2018-02-06
用途:
自宅の軒下に保管
太陽建機リース 様 (サービス業)

前回、26インチ用を購入したが少し小さかった。今回は余裕で使用できる。

対象商品:
36843764
2017-08-17
用途:
子どもの自転車カバー
その他業種

100均のペラペラなカバーと違って、厚手の布地なので長持ちしそうです。
26インチのシティサイクルがスッポリ収まります。
ワンタッチで裾をすぼめることができるのも便利です。

対象商品:
36843764
2016-05-24
用途:
家庭用(電動アシスト自転車)
教育・研究機関

既成の荷台部分が窮屈。あとは期待通り。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする