TDKラムダ
TDKラムダの 電源(制御機器)
TDKラムダの 変圧・変換
TDKラムダの スイッチング電源
スイッチング電源 HKシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36847316
品番
HK10A-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,100
この商品は
68
種類から選べます
他の種類を見る
100VAC系入力 シングル出力 ローコストタイプ
FA産業用設備から医療用機器まで幅広い用途に対応。
RoHS指令対応。
耐電圧
入力-FG間、入力-出力間/2kVAC(20mA)各1分間
出力-FG間/500VAC(100mA)1分間
定格出力電圧(DC V)
5
最大出力電力(W)
10
出力電流(A)
2(最大)
入力電圧範囲(V)
AC85〜132またはDC110〜175
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
22×68×68
用途
コンピュータ、医療、計測、FA、半導体
質量(g)
150
タイプ
オープンフレーム
適合規格
雑音端子電圧、雑音電界強度:FCC-B、VCCI-B準拠
保存温度(℃)
-30〜+85
冷却方式
自然空冷
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(出力-FG間/500VDC、25℃、70%RH)
入力周波数(Hz)
47〜440
安全規格
UL60950-1、CSA C22.2 No.60950各認定、電気用品安全法準拠
耐振動
非動作時/10〜55Hz(掃引1分間) 19.6m/s
2
一定 X、Y、Z各方向1時間
過電流保護
105%〜
動作温度(℃)
0〜+50(100%)、60(50%)
動作湿度(%)
30〜90RH
保存湿度(%)
10〜95RH
過電圧保護
115%〜