VS100B-48 スイッチング電源 VS-Bシリーズ TDKラムダ 36847544

スイッチング電源 VS-Bシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード36847544品番VS100B-48
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,880
耐電圧
入力-出力/2kVAC (20mA)1分間
入力-FG/2kVAC (20mA)1分間
出力-FG/500VAC (100mA)1分間
定格出力電圧(DC V)48最大出力電力(W)105.6出力電流(A)2.2入力電圧範囲(V)AC85~132 またはDC110~175外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×32×222質量(g)420適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠保存温度(℃)-30~+85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG/500VDC、25℃、70%RH)入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠耐振動10~55Hz(掃引1分間)、19.6m/s2一定、XYZ 各方向1時間過電流保護125%~動作温度(℃)-10~50/100%、60/70%動作湿度(%)30~90RH(結露なきこと)保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)過電圧保護115%~135%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36847614
2015-01-11
用途: 機器の主電源として使っています。

TDKラムダの製品ばかり、3種類を沢山使っています。
初期の状態では、**.00V に調節されていますが、ボリュームを回して、10%ほど昇圧して使っています。
壊れたりすると、DC出力ゼロや、ヒューズが切れたりしますが、そうなると即交換になりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする