サンドビック
CoroTurn(R) 107 バックボーリング用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
勝手
右勝手
切込み角Kr(°)
93
注文コード
36849906
品番
TR-SL-D13UCR-32X
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・切込み角Kr・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
7
トラスコ品番
358-4852