曜日別特売
TR-SL-D13XCL-32 コロターンSLカッティングヘッド(480) サンドビック 36849942

TR-SL-D13XCL-32 コロターンSLカッティングヘッド(480) サンドビック 36849942
TR-SL-D13XCL-32 コロターンSLカッティングヘッド(480) サンドビック 36849942

コロターンSLカッティングヘッド(480)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手左勝手形状ひし形55°注文コード36849942品番TR-SL-D13XCL-32
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ヘッド交換式外径カッティングヘッド。
ポジチップ使用により、低切削抵抗。
高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。
レールロックにより加工中にチップが動かない

用途
内径旋削加工用
倣い加工用
トラスコ品番358-4895形状ひし形55°勝手左勝手切込み角Kr(°)107.5チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリュークランプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする