曜日別特売
S25-DRZ205820-06 ドリル 京セラ 36852295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
刃径(Φmm)20.5
寸法L3(mm)82
82
61.5
42
43
64.5
86
63
44
67.5
90
66
88
46
47
69
92
48
72
73.5
96
50
75
100
140
106
内容量1本注文コード36852295品番S25-DRZ205820-06
参考基準価格(税別)¥62,100販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

4コーナー仕様で高経済性を実現。
切屑を3分割するため、切りくず排出性・静寂性に優れ、高信頼性加工を実現。
鋭い切れ味で穴加工時の切削抵抗変動が小さく、高機能加工を実現。

用途マジックドリル適合チップZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU寸法L1(mm)161刃径(Φmm)20.5寸法L3(mm)82トラスコ品番641-8937
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする