三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36854072
品番
SRFH16S16EW
参考基準価格(税別)
¥89,500
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
110
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
16
刃数
2
トラスコ品番
687-5238
材質
超硬
刃長(mm)
110
刃径(Φmm)
16
ボール半径R(mm)
8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった