※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
ミラクルラッシュボールエンドミル(SRF型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36854185
品番
SRFH10S10MW
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
40
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
10
刃数
2
トラスコ品番
686-4821
材質
超硬
刃長(mm)
40
刃径(Φmm)
10
ボール半径R(mm)
5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
ミラクルラッシュミルボール SRF ミラクルラッシュミルラジアス SUF
参考になった